Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; rechtwinklig; 5x2,5mm; grün; 1,3÷8mcd; 110°; Front: flach; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Grün 2,2 V, 110 ° Rechteckig
Artikel-Nr.:
     2805-L-383GDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-383GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 565nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 1,3...8mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 110°
Abmessungen: 5x2,5mm
Form: rechtwinklig
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
1000
Frei Haus
ab € 0,0538*
€ 0,089*
5
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,282*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0536*
€ 0,2849*
10
€ 6,90*
ab € 0,0711*
€ 0,2978*
1 Tag
6368
5
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,94*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.