Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Grün 2,2 V, 110 ° Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Grün 2,2 V, 110 ° Rechteckig
Artikel-Nr.:
     108EL-2471296
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-383GDT
EAN/GTIN:
     5059041893794
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = Rechteckig
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 4 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 110 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 568 nm
Linsenfarbe = Grün

Durchkontaktierte rechteckige LEDs von Kingbright. Die rechteckigen LEDs von Kingbright sind zuverlässige und robuste Geräte in einem rechteckigen Gehäuse. Diese LEDs bieten eine ausgezeichnete gleichmäßige Leuchtdichte, einen niedrigen Energieverbrauch, und Sie haben die lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Halbleitern. Die rechteckigen LEDs sind geeignet für Pegelanzeigen und IC-kompatibel. Die rechteckigen LEDs sind in verschiedenen Gehäuseabmessungen sowie in verschiedenen Farben erhältlich. Betrachtungswinkel: 110°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
Rechteckig
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
4 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
110 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
568 nm
Linsenfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, 2471296, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L383GDT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0541*
€ 0,0886*
10
€ 6,90*
ab € 0,0812*
€ 0,1446*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,281*
5
€ 5,90*
ab € 0,054*
€ 0,2838*
1 Tag
6368
5
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,281*
€ 0,334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,263*
€ 0,313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.