Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-16, ILQ621-GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-16, ILQ621-GB
Vishay Optokoppler, DIP-16, ILQ621-GB
Artikel-Nr.:
     4502-66S8552
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ621-GB
EAN/GTIN:
     4099879001207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay
Optokoppler, ILQ621-GB, VISHAY Der ILQ621-GB ist ein mehrkanaliger Fototransistor-Optokoppler, der GaAs IRED-Emitter und NPN-Silizium-Fototransistoren mit hoher Verstärkung verwendet. Dieses Produkt ist mit einer doppelt geformten Isolationstechnologie aufgebaut. Features * Geringere Anzahl von Stiften und Teilen * Bessere Übereinstimmung der CTR von Kanal zu Kanal * Verbesserte Gleichtaktunterdrückung
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
2 µs
Anstiegszeit:
2 µs
Anzahl der Kanäle:
4
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
DIP-16
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,86*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,88*
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 2,92*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,60*
5
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
16-3518-00
ab € 2,10*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-16-03-F1
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.