Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V
Artikel-Nr.:
     2805-ILQ621GB
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ621GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 100-600%@5mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,88*
5
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 1,89*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 2,89*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
1
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
16-3518-00
ab € 2,13*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-16-03-F1
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.