Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 3-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9106 60 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 3-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9106 60 03
Kupplung, 3-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9106 60 03
Artikel-Nr.:
     4502-66P4675
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9106 60 03
EAN/GTIN:
     4099879132710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Kabeldose, 99-9106-60-03, Franz Binder Snap-In IP67 Kabeldose, Polzahl: 3, 4,0-6,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67, VDE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder 720, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,54*
€ 6,76*
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 10,09*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,40*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 12,44*
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2586 000 000
ab € 2,15*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,07*
Zubehör
Binder
99-9107-50-03
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
99-9105-03-03
ab € 3,31*
Zubehör
Binder
99-9105-00-03
ab € 3,05*
Zubehör
Binder
99-9105-50-03
ab € 3,75*
Zubehör
Binder
99-9105-60-03
ab € 3,26*
Zubehör
Binder
99-9107-00-03
ab € 2,77*
Zubehör
Binder
99 9105 02 03
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.