Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 720 16 Mini Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 7.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345571
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9107-50-03
EAN/GTIN:
     5059041170413
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 7.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusegröße = 16
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Bronze

Einbaustecker. Snap-In Steckverbinder IP67, Serie 720
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
7.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusegröße:
16
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 3 pol, gerätestecker, gerätestecker binder, 7345571, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9991075003, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 6,21*
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 6,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,93*
€ 9,61*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,43*
€ 9,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2559 000 000
ab € 4,60*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,03*
Zubehör
Binder
08-2433-000-001
ab € 3,06*
Zubehör
Binder
08-2674-000-000
ab € 2,69*
Zubehör
Binder
08-2680-000-000
ab € 2,46*
Zubehör
Binder
99-9106-03-03
ab € 3,68*
Zubehör
Binder
99-9106-00-03
ab € 4,70*
Zubehör
Binder
99-9106-50-03
ab € 4,96*
Zubehör
Binder
99-9106-60-03
ab € 5,04*
Zubehör
Binder
08-2434-000-001
ab € 3,01*
Zubehör
Binder
99 9106 02 03
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.