Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-9107-00-03 Rundstecker Flanschstecker Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 720 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738787-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9107-00-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
binder 99-9107-00-03 Rundstecker Flanschstecker Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 720 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 720

IP67

· Versenkter Einbau mit Adapter möglich
· Adapter als Frontmontage-Ausführung (Besonders geeignet für vorkonfektionierte Kabelbäume, die nach dem Löten verschraubt werden)

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: M12 x 1 · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 7 A · Polzahl (num): 3 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 720 · Steckverbinder-Bauform: Flanschstecker · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Snap-in

Hinweis:
Für die Frontplattenmontage wird der Adapter 720-08-2433-000-001 oder 720-08-2434-000-001 benötigt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
720
Herst.-Teilenr.:
99-9107-00-03
Typ (Hersteller-Typ):
99-9107-00-03
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Flanschstecker
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Einbaubohrung Ø:
M12 x 1
Verschlussart (Details):
Snap-in
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 3,95*
1
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,55*
1
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,57*
Lager 102
63
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,40*
1
€ 8,95*
ab € 4,64*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2559 000 000
ab € 3,79*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,05*
Zubehör
Binder
08-2433-000-001
ab € 2,63*
Zubehör
Binder
08-2674-000-000
ab € 2,71*
Zubehör
Binder
08-2680-000-000
ab € 2,49*
Zubehör
Binder
99-9106-03-03
ab € 3,67*
Zubehör
Binder
99-9106-00-03
ab € 4,12*
Zubehör
Binder
99-9106-50-03
ab € 4,66*
Zubehör
Binder
99-9106-60-03
ab € 4,63*
Zubehör
Binder
08-2434-000-001
ab € 2,82*
Zubehör
Binder
99 9106 02 03
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.