Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0132 290 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0132 290 12
Einbaubuchse, 12-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0132 290 12
Artikel-Nr.:
     4502-66P0367
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0132 290 12
EAN/GTIN:
     4099879031907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Flanschdose, 09-0132-290-12, Franz Binder M16 IP67 Flanschdose, Polzahl: 12, schirmbar, THT, IP67, UL, von vorn verschraubbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, flanschdose binder, rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,30*
€ 21,64*
1 Tag
38
€ 14,99*
ab € 15,66*
€ 26,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,67*
€ 33,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,77*
Zubehör
Binder
99-0129-75-12
ab € 14,75*
Zubehör
Binder
09-0129-70-12
ab € 15,22*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,53*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,53*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,62*
Zubehör
Binder
02 0007 000
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.