Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 723 24 M16 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345909
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0129-75-12
EAN/GTIN:
     5059041925273
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 60 V
Verbindungstyp = Schrauben
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing

Serie 723, Kabelstecker. M16-Miniatursteckverbinder, IP 67
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
60 V
Verbindungstyp:
Schrauben
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, 7345909, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9901297512, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,62*
€ 23,77*
€ 6,90*
ab € 17,05*
€ 24,20*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,10*
€ 24,22*
€ 3,90*
ab € 18,99*
€ 26,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,75*
€ 48,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,60*
Zubehör
Binder
09 0132 300 12
ab € 9,64*
Zubehör
Binder
09 0132 80 12
ab € 9,41*
Zubehör
Binder
09 0132 90 12
ab € 11,55*
Zubehör
Binder
09-0132-290-12
ab € 13,58*
Zubehör
Binder
09-0132-00-12
ab € 9,95*
Zubehör
Binder
09-0130-70-12
ab € 17,80*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.