Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0132-290-12 RUNDBUCHSE, 12POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949730
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0132-290-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Produktpalette: 723 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Leiterplattenbuchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, flanschdose binder, rundsteckverbinder 723, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 09-0132-290-12, 2949730, 294-9730
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 13,28*
    € 21,57*
    Lager 139
    38
    € 14,99*
    ab € 15,57*
    € 26,62*
    € 6,90*
    ab € 18,79*
    € 33,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,62*
    € 31,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,42*
    € 31,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,46*
    € 30,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,25*
    € 24,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 1080 000 000
    ab € 1,76*
    Zubehör
    Binder
    99-0129-75-12
    ab € 14,79*
    Zubehör
    Binder
    09-0129-70-12
    ab € 15,22*
    Zubehör
    Binder
    01-0146-001
    ab € 0,60*
    Zubehör
    Binder
    01-5006-001
    ab € 3,52*
    Zubehör
    Binder
    08-2671-000-000
    ab € 1,52*
    Zubehör
    Binder
    07 0010 010 0
    ab € 6,62*
    Zubehör
    Binder
    02 0007 000
    ab € 0,58*
    Zubehör
    Binder
    01 0010 001
    ab € 0,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.