Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 140 x 66 x 28 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1593XBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 140 x 66 x 28 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1593XBK
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 140 x 66 x 28 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1593XBK
Artikel-Nr.:
     4502-66H429
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593XBK
EAN/GTIN:
     4099889544787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Handgehaltenes Gehäuse, 1593XBK, HAMMOND Die Serie Hammond 1593 ist ein tragbares Elektronikgehäuse, das sich ideal für die Montage von Leiterplatten (PCBs) eignet. Features * Ergonomisches Design für einen bequemen Sitz in der Hand des Benutzers * Überlappstoßkonstruktion bietet Schutz gegen Staubansammlung und Spritzwasser * Das Gehäuse wird mit selbstschneidenden Schrauben befestigt * Geräte mit Batteriefachdeckel verwenden einen langlebigen Drei-Schnappdeckel
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
28 mm
Länge:
140 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.089 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 5,87*
€ 8,95*
ab € 3,79*
€ 5,90*
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 7,84*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,20*
€ 10,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,96*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.