Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe für Einbaustecker, 08 1079 000 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe für Einbaustecker, 08 1079 000 000
Schutzkappe für Einbaustecker, 08 1079 000 000
Artikel-Nr.:
     4502-66F784
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 1079 000 000
EAN/GTIN:
     4099879004772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Schutzkappe, 08-1079-000-000, Franz Binder M16 IP67 - Schutzkappe für Flanschstecker, IP67, Serie 423/425/723
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Einbaustecker
Zubehörart:
Schutzkappe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, schutzkappen steckverbinder ip67, rundsteckverbinder 723, Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Deckel, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 3,41*
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 3,68*
€ 8,95*
ab € 2,50*
€ 5,42*
1 Tag
1593
€ 14,99*
ab € 2,46*
€ 5,88*
1 Tag
31
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0111 00 04
ab € 4,15*
Zubehör
Binder
09-0107-00-03
ab € 4,84*
Zubehör
Binder
09-0173-00-08
ab € 5,20*
Zubehör
Binder
09-0131-00-12
ab € 7,77*
Zubehör
Binder
09-0103-00-02
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.