Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0107-00-03 Elektrischer Standardverbindung 7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0107-00-03 Elektrischer Standardverbindung 7 A
BINDER 09-0107-00-03 Elektrischer Standardverbindung 7 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71238867
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0107-00-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
7 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,76*
Zubehör
Binder
09-0106-25-03
ab € 13,17*
Zubehör
Binder
09 0106 70 03
ab € 13,24*
Zubehör
Binder
09 0106 79 03
ab € 13,95*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,09*
Zubehör
Binder
99-5106-15-03
ab € 8,29*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,50*
Zubehör
Binder
08-2670-000-000
ab € 2,08*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,58*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,88*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.