Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 723 M16 Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 7.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2616073
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0103-00-02
EAN/GTIN:
     5059041858533
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 7.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur min. = -30°C

Für die Einbaustecker und -buchsen wird ein passender Schraubenschlüssel angeboten, siehe Best.-Nr. ; 157-2770 157-2770. Einbaustecker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
7.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 2 polig, rundsteckverbinder 723, gerätestecker binder, 2616073, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0901030002, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 8,06*
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 8,09*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 6,28*
€ 13,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,98*
€ 13,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,05*
Zubehör
Binder
99-5102-15-02
ab € 9,27*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,06*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
08-2670-000-000
ab € 2,05*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,58*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,17*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.