Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 723 M16 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2616146
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0131-00-12
EAN/GTIN:
     5059041562294
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 60 V
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing

Für die Einbaustecker und -buchsen wird ein passender Schraubenschlüssel angeboten, siehe Best.-Nr. ; 157-2770 157-2770. Einbaustecker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
60 V
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, gerätestecker binder, rundsteckverbinder 723, gerätestecker 12polig, 2616146, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0901310012, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,77*
€ 11,24*
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 11,36*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,87*
€ 11,39*
€ 3,90*
ab € 8,87*
€ 12,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,47*
€ 25,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,76*
Zubehör
Binder
99 0130 106 12
ab € 20,68*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,09*
Zubehör
Binder
99-0130-75-12
ab € 20,62*
Zubehör
Binder
09-0130-70-12
ab € 17,80*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,50*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
08-2670-000-000
ab € 2,08*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,58*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,88*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.