Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 2-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0302 00 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 2-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0302 00 02
Kupplung, 2-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0302 00 02
Kupplung, 2-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0302 00 02
Artikel-Nr.:
     4502-66F140
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0302 00 02
EAN/GTIN:
     4099889726626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Rundsteckverbinder Typ Binder 680. Kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: versilbert, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,75 mm², Stecker- und Buchsenkörper: PBT nach UL 94 V-0, Verriegelung: durch Verschrauben, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Prüfstoßspannung: 1750 V, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Gerade Kupplungen Typ 680. Für Kabeldurchlass 4,0 bis 6,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 09-0302-00-02, 2p, 250 V/7,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0209 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: binder serie 680 steckverbinder, rundsteckverbinder 680, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 7,54*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 10,51*
1 Tag
135
€ 14,99*
ab € 6,52*
€ 13,82*
€ 8,95*
ab € 7,21*
€ 14,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 1,96*
Zubehör
Binder
09-0301-00-02
ab € 3,68*
Zubehör
Binder
09-0303-00-02
ab € 3,28*
Zubehör
Binder
09-0133-70-02
ab € 6,81*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0303 80 02
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.