Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 680 17.2 M16 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig / 7.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 680 17.2 M16 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig / 7.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40
binder 680 17.2 M16 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig / 7.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-7345697
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0302-00-02
EAN/GTIN:
     5060641250993
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP40
Nennstrom = 7.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusegröße = 17.2
Gehäusematerial = Metall
Zugentlastung = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C

Miniatursteckverbinder – Kabelsteckverbinder und -buchsen – Serie 680. Von Binder kommt eine Auswahl von geraden M16-Steckern und Buchsen für die Kabelmontage. Die Miniatur-Rundsteckverbinder der Serie 680 haben einen Schraubverriegelungsmechanismus gemäß IEC 130-9. Eine interne Biegeschutzhülse und eine Zugentlastung bieten dem Kabel maximalen Halt. Mit einer Standard-Kontaktanordnung sichert die Serie 680 von Miniatur-Rundsteckverbindern die Kompatibilität mit anderen DIN-Rundsteckverbinder. Robust und zuverlässig sind die Rundsteckverbinder der Serie 680 die perfekte Komponente für eine Vielzahl von elektrischen und elektronischen Systemen. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Miniaturbauweise Robustes Metallgehäuse mit guter Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen Interne Biegeschutzhülse für maximale Stabilität der Kabel Gewinde M16 x 0,75 Rastermaß Schnell und leicht zu montieren Lötanschluss Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP40. Anwendungen. Die Steckverbinder Serie 680 von Binder sind ideal für Umgebungen, für die ein Miniatur-Steckverbinder erforderlich ist. Mit einer hohen Anzahl von Steckzyklen bietet die Serie 680 die perfekte Konnektivitätslösung für eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungen. Einige der häufigsten Einsatzgebiete:. Industrielle Messtechnik Prozesssteuerungsgeräte Werkzeugmaschinen Medizintechnische Geräte Anlagenausrüstung Elektrogeräte Industrielle Automatisierung. Umgebungsbedingungen. Die Binder Steckverbinder der Serie 680 haben die Schutzart IP40 Schutz vor eindringenden Medien. Damit sind sie nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet, die weder Staub noch Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Die Rundsteckverbinder Serie 680 sind nicht wasserfest und sollten nicht in rauen Umgebungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
7.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusegröße:
17.2
Gehäusematerial:
Metall
Zugentlastung:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: binder serie 680 steckverbinder, rundsteckverbinder 680, 7345697, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0903020002, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 7,15*
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 7,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,07*
€ 13,57*
1 Tag
141
€ 14,99*
ab € 6,45*
€ 13,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,15*
Zubehör
Binder
09-0301-00-02
ab € 3,67*
Zubehör
Binder
09-0303-00-02
ab € 3,47*
Zubehör
Binder
09-0133-70-02
ab € 7,05*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0303 80 02
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.