Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 680 17.2 M16 Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 7.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 680 17.2 M16 Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 7.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40
binder 680 17.2 M16 Rundsteckverbinder Stecker 2-polig / 7.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-7345669
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0301-00-02
EAN/GTIN:
     5060641278348
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP40
Nennstrom = 7.0A
Serie = 680
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusegröße = 17.2
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur max. = +85°C

Miniatursteckverbinder – Kabelsteckverbinder und -buchsen – Serie 680. Von Binder kommt eine Auswahl von geraden M16-Steckern und Buchsen für die Kabelmontage. Die Miniatur-Rundsteckverbinder der Serie 680 haben einen Schraubverriegelungsmechanismus gemäß IEC 130-9. Eine interne Biegeschutzhülse und eine Zugentlastung bieten dem Kabel maximalen Halt. Mit einer Standard-Kontaktanordnung sichert die Serie 680 von Miniatur-Rundsteckverbindern die Kompatibilität mit anderen DIN-Rundsteckverbinder. Robust und zuverlässig sind die Rundsteckverbinder der Serie 680 die perfekte Komponente für eine Vielzahl von elektrischen und elektronischen Systemen. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte Miniaturbauweise • Robustes Metallgehäuse mit guter Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen • Interne Biegeschutzhülse für maximale Stabilität der Kabel • Gewinde M16 x 0,75 Rastermaß • Schnell und leicht zu montieren • Lötanschluss • Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP40. Anwendungen. Die Steckverbinder Serie 680 von Binder sind ideal für Umgebungen, für die ein Miniatur-Steckverbinder erforderlich ist. Mit einer hohen Anzahl von Steckzyklen bietet die Serie 680 die perfekte Konnektivitätslösung für eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungen. Einige der häufigsten Einsatzgebiete:. • Industrielle Messtechnik • Prozesssteuerungsgeräte • Werkzeugmaschinen • Medizintechnische Geräte • Anlagenausrüstung • Elektrogeräte • Industrielle Automatisierung. Umgebungsbedingungen. Die Binder Steckverbinder der Serie 680 haben die Schutzart IP40 Schutz vor eindringenden Medien. Damit
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
7.0A
Serie:
680
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusegröße:
17.2
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: binder serie 680 steckverbinder, rundsteckverbinder 680, 7345669, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0903010002, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,851*
€ 5,261*
10
Frei Haus
ab € 3,928*
€ 5,338*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,75*
€ 5,68*
1
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 7,10*
1
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,46*
Zubehör
Binder
09-0302-00-02
ab € 4,24*
Zubehör
Binder
09-0303-00-02
ab € 3,28*
Zubehör
Binder
09-0304-00-02
ab € 3,10*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 4,83*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,18*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0304 80 02
ab € 3,83*
Zubehör
Binder
09 0304 90 02
ab € 4,04*
Zubehör
Binder
09 0134 70 02
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.