Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0302 00 02 RUNDBUCHSE, KABELMONTAGE, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1122589
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0302 00 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Produktpalette: 680 Series
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: binder serie 680 steckverbinder, rundsteckverbinder 680, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 09 0302 00 02, 1122589, 112-2589
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,55*
    € 6,86*
    € 6,90*
    ab € 4,71*
    € 6,92*
    € 5,90*
    ab € 4,31*
    € 7,42*
    Lager 139
    137
    € 14,99*
    ab € 6,50*
    € 13,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 1078 000 000
    ab € 2,12*
    Zubehör
    Binder
    09-0301-00-02
    ab € 3,68*
    Zubehör
    Binder
    09-0303-00-02
    ab € 3,46*
    Zubehör
    Binder
    09-0133-70-02
    ab € 6,74*
    Zubehör
    Binder
    02 1785 000
    ab € 0,42*
    Zubehör
    Binder
    09 0303 80 02
    ab € 3,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.