Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry-PI-5-8GBEinplatinencomputer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry-PI-5-8GBEinplatinencomputer
Raspberry-PI-5-8GBEinplatinencomputer
Raspberry-PI-5-8GBEinplatinencomputer
Raspberry-PI-5-8GBEinplatinencomputer
Raspberry-PI-5-8GBEinplatinencomputer
Artikel-Nr.:
     4502-64S4720
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY-PI-5-8GB
EAN/GTIN:
     5056561803326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Abbildung kann abweichen. Einplatinen-Computer, RASPBERRY-PI-5-8GB, RASPBERRY PI Raspberry Pi 5 mit 8 GB RAM dieses fortschrittliche Modell beeindruckt mit zwei microHDMI-Anschlüssen, die eine herausragende Bildausgabe ermöglichen. Zur Datenübertragung sind zwei USB 3.0-Anschlüsse und zwei USB 2.0-Anschlüsse vorhanden. Für die Stromversorgung ist der Raspberry Pi 5 mit einem modernen USB-C-Anschluss ausgerüstet. Für herausragende Vernetzungsfähigkeiten sorgen das Dualband-WLAN, welches sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz unterstützt, sowie Bluetooth 5/BLE. Der Ethernet-Anschluss ermöglicht rasante Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mb/s. Zudem bietet der Pi 5 die Möglichkeit, über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt zu werden. Alle anderen Spezifikationen und Features sind konsistent mit denen des Raspberry Pi 4, was für Kontinuität und Verlässlichkeit in der Raspberry Pi-Reihe sorgt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
WLAN 802.11.b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, BLE, 2 x USB 2.0, 2 x U
Ausführung:
Raspberry-PI-5-8GB
Produkt-Art:
Einplatinencomputer
Prozessorkern:
Cortex-A76
Speichergröße:
8 GB
MPU Interface:
GPIO
IC Controller/Driver:
BCM2712
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.062 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Miniatur-Computer, Single Board Computer, Raspberry, Raspberry Pi, Raspberry Pi board, Entwicklungssystem
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 72,05*
€ 81,14*
€ 5,95*
ab € 75,05*
€ 84,00*
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 74,91*
€ 84,30*
€ 4,00*
ab € 75,46*
€ 84,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 98,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
RB-ALUCASEP5-08
€ 9,31*
Zubehör
Raspberry Pi
SC1160
€ 11,36*
Zubehör
Raspberry Pi
187-1375
€ 5,84*
Zubehör
Google
G950-01456-01
€ 82,06*
Zubehör
Raspberry Pi
RPI4-HDMI1-S
€ 5,83*
Zubehör
Raspberry Pi
POW-0036
€ 9,04*
Zubehör
Raspberry Pi
RPI5-8GB-FULL
€ 127,50*
Zubehör
Raspberry Pi
MD-RPI5C-3
€ 1,81*
Zubehör
Raspberry Pi
MD-RPI5C-1
€ 8,75*
Zubehör
Raspberry Pi
SC1148
€ 6,82*
Zubehör
Raspberry Pi
SC1159
€ 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.