Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 16 MHz, TQFP-64, AT90USB1287-AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 16 MHz, TQFP-64, AT90USB1287-AU
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 16 MHz, TQFP-64, AT90USB1287-AU
Artikel-Nr.:
     4502-64S3306
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT90USB1287-AU
EAN/GTIN:
     4099879134950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT90USB1287-AU, ATMEL Der AT90USB1287-AU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * Erweiterte RISC-Architektur * Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher * Echtzeitzähler mit separatem Oszillator * On-Chip-Analogkomparator * Externe und interne Unterbrechungsquellen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
48
Anzahl der Pins:
64
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-64
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
8 KB
Spannung:
2,7-5,5 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
16 MHz
Gewicht:
0.00463 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 8,23*
€ 12,24*
Lager 4502
90
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 15,01*
1 Tag
418
1
€ 14,99*
ab € 8,98*
€ 15,32*
1
€ 4,00*
ab € 12,25*
€ 17,72*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 17,46*
€ 25,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 1.350,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,73*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,04*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.