Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AT90 AVR 8bit SMD 128 KB TQFP 64-Pin 16MHz 8 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller AT90 AVR 8bit SMD 128 KB TQFP 64-Pin 16MHz 8 KB RAM USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1278163
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT90USB1287-AU
EAN/GTIN:
     5059040181335
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Familie = AT90
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 16MHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 8/16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 2
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Mikrocontroller megaAVR, 8-Bit, mit USB-Controller, Atmel. Diese megaAVR®-Mikrocontroller bieten einen USB-Controller und beträchtliche Programm- und Datenspeicher mit einer Leistung bis zu 20 MIPS. Alle megaAVR bieten Selbstprogrammierbarkeit für schnelle, sichere, kostengünstige schaltungsinterne Upgrades.
Weitere Informationen:
Familie:
AT90
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
16MHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 8/16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
2
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1278163, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AT90USB1287AU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,23*
€ 12,24*
90
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 15,01*
1 Tag
418
1
€ 14,99*
ab € 8,98*
€ 15,32*
1
€ 4,00*
ab € 12,25*
€ 17,72*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 17,46*
€ 25,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,73*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,04*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.