Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, TQFP-44, AT89S52-24AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, TQFP-44, AT89S52-24AU
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, TQFP-44, AT89S52-24AU
Artikel-Nr.:
     4502-64S2831
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89S52-24AU
EAN/GTIN:
     4099879131935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89S52-24AU, ATMEL Der AT89S52-24AU ist ein stromsparender, leistungsfähiger CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit 8K Byte systeminternem programmierbarem Flash-Speicher. Dieses Produkt bietet eine hochFlexibel und kostengünstige Lösung für viele eingebettete Steuerungsanwendungen. Features * Dreistufige Programmspeichersperre * Acht Interrupt-Quellen * Schnelle Programmierzeit * Watchdog-Zeitgeber * Doppelter Datenzeiger
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
32
Anzahl der Pins:
44
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-44
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
256 byte
Spannung:
4-5,5 V
Speichergröße:
8 KB
Taktfrequenz:
24 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00485 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
365
5
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,88*
1
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,14*
2 Tage
225
1
€ 14,99*
ab € 2,06*
€ 3,19*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,24*
3
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,62*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,17*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.