Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 80C51 24MHz 8kB / 256B TQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301843
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89S52-24AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=AT89S52-24AU, AD-Wandler-Kanäle=-888, ADC-Auflösung=-888, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=32, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=1 mm, Länge=12 mm, Pins=44, Programmspeichergrösse=8 kB, RAM-Speichergrösse=256 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=24 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4 V, Architektur Anweisungsset=CISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=80C51, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=AT89, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=UART, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
365
5
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,88*
1
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 3,13*
2 Tage
225
1
€ 14,99*
ab € 2,05*
€ 3,19*
5
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,25*
3
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,65*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,11*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.