Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 8 bit, 48 MHz, DIP-28, PIC18F2455-I/SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 48 MHz, DIP-28, PIC18F2455-I/SP
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 48 MHz, DIP-28, PIC18F2455-I/SP
Artikel-Nr.:
     4502-64S2202
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F2455-I/SP
EAN/GTIN:
     4099879131614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Mikrocontroller, PIC18F2455-I/SP, ATMEL Der PIC18F2455-I/SP ist ein hochleistungsfähiger 8-Bit-Flash-USB-Mikrocontroller mit nanoWatt-Technologie. Dieses Produkt ist ideal für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch und Konnektivität. Features * Optimierte C-Compiler-Architektur mit optional erweitertem Befehlssatz * Prioritätsstufen für Unterbrechungen * Erweiterter Watchdog-Timer * Einzelversorgung * In-Circuit-Debugging
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
24
Anzahl der Pins:
28
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
DIP-28
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
2 KB
Spannung:
4,2-5,5 V
Speichergröße:
24 KB
Taktfrequenz:
48 MHz
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,46*
€ 9,61*
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 9,80*
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 12,73*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 13,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,62*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.