Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel IFS-RS232-DATACABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenkabel IFS-RS232-DATACABLE
Datenkabel IFS-RS232-DATACABLE
Artikel-Nr.:
     4502-64P3204
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320490
EAN/GTIN:
     4046356707602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Adapter RS232
RS232 Adapter
SPS-Verbindungskabel
Datenkabel, 2320490, Phoenix Contact Datenkabel zur Kommunikation zwischen Geräten mit einem 9-poligen D-SUB RS232-Anschluss und Phoenix Contact-Geräten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ oder TRIO UPS.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
D-Sub Stecker, 9-polig
Anschluss (2):
D-Sub Buchse, 12-polig
Ausführung:
Datenkabel
Farbe:
grau
Kabellänge:
2 m
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter rs232
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,27*
€ 84,03*
20 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 68,44*
€ 84,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,99*
€ 85,29*
€ 5,95*
ab € 69,41*
€ 85,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,00*
€ 88,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2313452
ab € 430,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.