Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fan Filter Grill Kit for 120mm fan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fan Filter Grill Kit for 120mm fan
Fan Filter Grill Kit for 120mm fan
Artikel-Nr.:
     4502-61H4136
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     XPFA120LG
EAN/GTIN:
     4099889486988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
Lüfter Filtergitter-Bausatz, XPFA120LG, Hammond Lüfterfilter-Kit für 120-mm-Lüfter mit flammhemmendem ABS-Material und einer Länge von 105 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lüftergitter
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Länge:
24 mm
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,72*
€ 29,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 18,23*
€ 30,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.