Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Lüftungsblech

  Lüftungsblech  (1.686 Angebote unter 27.720.502 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lüftungsblech“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lüftungsblech"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Camping und Outdoor
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 140x140 mm Alu silber (2 Angebote) 
UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 140x140 mm Alu silber mit Insektenschutzgitter aus Fiberglas schwarz, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm 4 Schraublöcher inkl. 4 Edelstahlschrauben und 4 Dübeln
upmann
54599
ab € 12,47*
pro Stück
 
 Stück
Wallair N37813 Energiespar-Mauerkasten Edelstahl, Kunststoff Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5 (1 Angebot) 
Energiespar-Mauerkasten für Zu- und Abluft mit Teleskop-Ausführung. Durch die Zuluft stellt sich ein Unterdruck-Ausgleich ein. Der Abluftschlauch einer Dunstabzugshaube mit einem Ø von 125 mm ist a...
Wallair
ab € 135,97*
pro Stück
 
 Stück
LM-Stegblech 3070 L.500mm B.100mm Alu.S. (21 Angebote) 
Stärke 1,5 mm · Schlitze 30x5 mm · Steghöhe 15 mm · Auschnittlänge: 20 mm · Ausschnittbreite: 15 mm · AluminiumWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium
HOJU-Beschlag
3070 500-F1
ab € 6,81*
pro Stück
 
 Stück
Lüftung Möbelgitter Ø45mm rund braun (2 Angebote) 
Lüftung Möbelgitter Ø45mm rund braun Länge x Höhe x Breite: Größe: Ø 45 Farbe: braun
Marley
061948
ab € 0,98*
pro 4 Stück
 
 Packung
Lüftungsgitter Kst 150x150mm SG100 (12 Angebote) 
Lüftungsgitter Kst 150x150mm SG100
Maico
0059.1054
ab € 19,82*
pro Stück
 
 Stück
LM-Stegblech 0150 Länge 800 mm Breite 150 mm Aluminium Stärke 1,7 mm (1 Angebot) 
LM-Stegblech 0150 Länge 800 mm Breite 150 mm Aluminium Stärke 1,7 mm Breite 150 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,7 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 18 m · Steghöhe 11,3 ...
HOJU-Beschlag
0150 800-F1
ab € 27,38*
pro Stück
 
 Stück
Lüftungsblech vorn für 19-Zoll Drucklüfter, 3 HE (2 Angebote) 
Luftleitblech für 19-Zoll Drucklüfter mit 3 HE Höhe, um die Luft auf 4 unterschiedliche Weise zu führen. Lüftungsblech vorn.
Schroff
20713-504
ab € 32,70*
pro Stück
 
 Stück
Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff grau (1 Angebot) 
Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff grau Luftdurchlass 210 cm² entspricht DIN 18017 für technische Regeln für Gasinstallation Hinweis: 1 Stück = 1GT
Elco
10692 - 0095
ab € 6,42*
pro Stück
 
 Stück
Lüftungsgitter 150x100mm mit Rohranschluss (Edelstahl) (2 Angebote) 
Lüftungsgitter 150x100mm mit Rohranschluss (Edelstahl) Länge x Höhe x Breite: Größe: Farbe:
Marley
058856
ab € 8,75*
pro Stück
 
 Stück
Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff weiß (1 Angebot) 
Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90 mm TS 35-45 mm Kunststoff weiß Luftdurchlass 210 cm² entspricht DIN 18017 für technische Regeln für Gasinstallation Hinweis: 1 Stück = 1GT
k.A.
100464
ab € 7,08*
pro Stück
 
 Stück
Lüftungsgitter 175x125mm mit Rohranschluss (Edelstahl) (2 Angebote) 
Lüftungsgitter 175x125mm mit Rohranschluss (Edelstahl) Länge x Höhe x Breite: Größe: Farbe:
Marley
058863
ab € 10,43*
pro Stück
 
 Stück
Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90mm TS 35-45mm Kunststoff Edelstahl Effekt (1 Angebot) 
Lüftungsgitter für Zimmertüren 454 x 90mm TS 35-45mm Kunststoff Edelstahl Effekt Luftdurchlass 210 cm² entspricht DIN 18017 für technische Regeln für Gasinstallation Hinweis: 1 Stück = 1GT
Elco
100822
ab € 14,34*
pro Stück
 
 Stück
Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen starr Kunststoff weiß, System 125 (1 Angebot) 
Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen starr Kunststoff weiß, System 125 mit starren Lüftungsschlitzen für Rundrohr und Schlauch.
IKM Kiparski & Michel
ab € 16,93*
pro Stück
 
 Stück
Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 22 (9 Angebote) 
Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 22Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Schutzgitter gemäß DIN E...
Maico
0151.0255
ab € 149,14*
pro Stück
 
 Stück
Außengitter DN150, weiß SG 150/1 (8 Angebote) 
Außengitter DN150, weiß SG 150/1Außengitter zur Be- und Entlüftung. Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH. Mit verdeckten Schraubenlöchern. Dichtband im Lieferumfang enthalten. Zubehör...
Maico
0059.0997
ab € 28,43*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   113   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lüftungsblech
^

Das Lüftungsgitter sorgt für eine gute Luftzirkulation

Lüftungsgitter werden in Garagen, Turnhallen, Wänden, Türen und Fußböden eingesetzt und stehen auch für den Kanal- und Rohrbau zur Verfügung. Durch sie werden beispielsweise Schadstoffe und Kohlendioxid sowie Luftfeuchtigkeit nach außen geleitet (wie auch bei einem Lüftungsrohr) und dafür im Gegenzug frische Luft in Innenräume geführt – daher sind sie wesentlicher Bestandteil der Klimatechnik und Türtechnik. Die entsprechende Durchlässigkeit der Baumaterialien wird durch die Verwendung von Lüftungsgittern gezielt erreicht.

Beispiele für den Einsatz

Lüftungsgitter oder Gitterbänder dienen der Belüftung oder Entlüftung von Gebäuden oder Räumen. Lüftungsgitter im Kanal- und Rohrbau werden über entsprechende Anschlussstücke mit dem Rohrsystem verbunden. Solche Anbausätze ermöglichen zusätzlich eine Optimierung der Luftverteilung und werden im industriellen Bereich genutzt.

Die Materialien - Vor- und Nachteile

Lüftungsgitter können aus Stahl, Edelstahl oder auch Kunststoff bestehen. Je nach Schadstoffgehalt der Luft und Luftfeuchtigkeit muss das Material chemischen und physikalischen Angriffen widerstehen. Edelstahl ist auch gegen Säure- und Basenanteile in der abgesaugten Industrieluft resistent, Metall hält zudem höheren Temperaturen stand. Um Raumluft abzuleiten, genügen dagegen auch Lüftungsgitter aus Kunststoff, die Lufttemperaturen bis etwa 50 Grad Celsius aushalten.

Zur Farbe

Lüftungsgitter gibt es auch als verkleidete Metallvariante, weshalb wie bei Kunststoff alle Farben erhältlich sind.

Die Formen und Einstellmöglichkeiten

Lüftungsgitter können eckig sein, aber auch als runde Aufsätze vorliegen. Wichtig ist, ob der Luftstrom den Anforderungen an die Anlage gerecht wird und ob man Lüftungslamellen - egal ob senkrecht oder waagerecht - im Winkel regulieren und damit auch verschließen kann. Im Rahmen der Abluft-Abfuhr werden die Lamellen werden auch Tropfenlamellen genannt, da hier Luftfeuchtigkeit kondensieren kann. In Turnhallen werden meist Gitter mit starren Lamellen bevorzugt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.