Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 33 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1553CBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 33 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1553CBK
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 33 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1553CBK
Artikel-Nr.:
     4502-61H2166
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553CBKBAT
EAN/GTIN:
     4099889529128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Handgehäuse, 1553CBKBAT, Hammond Weiches, handgehaltenes Gehäuse aus ABS-Material für allgemeine Zwecke und einer Länge von 117 mm
Weitere Informationen:
Breite:
79 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
33 mm
Länge:
117 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,09*
€ 10,69*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 10,70*
€ 8,95*
ab € 7,23*
€ 10,79*
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 14,43*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,96*
€ 19,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,74*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,19*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.