Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 33 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1553CBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 33 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1553CBK
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 33 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1553CBK
Artikel-Nr.:
     4502-61H2165
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553CBK
EAN/GTIN:
     4099889529111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Handgehäuse, 1553CBK, Hammond Weiches, handgehaltenes Gehäuse aus ABS-Material für allgemeine Zwecke und einer Länge von 117 mm
Weitere Informationen:
Breite:
79 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
33 mm
Länge:
117 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 9,03*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,18*
€ 9,05*
€ 8,95*
ab € 6,07*
€ 9,13*
2 Tage
162
€ 14,99*
ab € 7,28*
€ 12,96*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 14,44*
€ 20,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,74*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,19*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.