Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 60 x 35 x 20 mm, transparent, IP54, 1551HTBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 60 x 35 x 20 mm, transparent, IP54, 1551HTBU
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 60 x 35 x 20 mm, transparent, IP54, 1551HTBU
Artikel-Nr.:
     4502-61H2088
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551HTBU
EAN/GTIN:
     4099889528381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Miniatur-Gehäuse, 1551HTBU, Hammond Features * Ideal geeignet für die Montage kleiner Leiterplatten oder als Vergussgehäuse. * Wahlweise aus schwarzem, grauem oder transluzentem blauen Allzweck-ABS-Kunststoff geformt. * Oberfläche mit satinierter Textur. * Komplett mit Deckel und zwei selbstschneidenden Schrauben * Diese Serie ist auch mit Flanschdeckeln erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
20 mm
Länge:
60 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,22*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 3,23*
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 3,25*
1
€ 8,95*
ab € 2,15*
€ 4,01*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,28*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,22*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,75*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.