Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 200 x 120 x 77 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 63221200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 200 x 120 x 77 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 63221200
ABS Gehäuse, (L x B x H) 200 x 120 x 77 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 63221200
ABS Gehäuse, (L x B x H) 200 x 120 x 77 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 63221200
Artikel-Nr.:
     4502-60H2022
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     63221200
EAN/GTIN:
     4099889517491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Bopla Euromas II. Mit um 1,0 mm vertiefter Fläche im Oberteil, für die bündige Montage von Folientastaturen o. ä; Material: ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035, Merkmale: Im Unterteil Montagenocken für selbstformende Schrauben, zusätzliche Nocken auf der Deckelinnenseite, Deckelschrauben V2A, Deckeldichtung: Moosgummischnur (Neoprene) im Deckelnut, Schutzart: IP 65/DIN VDE 0470. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße, Deckelhöhe (Dh)): ET221F, B 120, L 200, H 77 mm, Dh 15
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
77 mm
Länge:
200 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.323 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industriegehäuse ip65, universalgehäuse, kunststoffgehäuse bopla, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,87*
€ 31,41*
€ 4,00*
ab € 22,06*
€ 31,41*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 22,55*
€ 31,87*
€ 3,50*
ab € 37,33*
€ 49,01*
7 Tage
37
€ 6,99*
ab € 46,31*
€ 59,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 21,10*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 3,798*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.