Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 122 x 120 x 105 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 0322800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 122 x 120 x 105 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 0322800
ABS Gehäuse, (L x B x H) 122 x 120 x 105 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 0322800
ABS Gehäuse, (L x B x H) 122 x 120 x 105 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, 0322800
Artikel-Nr.:
     4502-60H135
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03228000
EAN/GTIN:
     4099889516968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Multi-Box/Bopla/Rose. Aus ABS oder Polycarbonat PC (Makrolon), mit Feder-Nut-System als Dichtung (umlaufende PUR- bzw. CR-Runddichtung in den Deckelnuten). Der glatte Deckel ohne Vertiefung und das Unterteil sind durch unverlierbare Deckelschrauben aus nichtrostendem Stahl verschraubt. Die Schraubenkanäle sind in einer Aussparung außerhalb des Dichtraumes. Befestigungsdome im Boden gewährleisten leichte Montage von Trageschienen, Schaltelementen, Reihenklemmen usw.; Schutzart nach DIN 40050: IP 65, Betriebstemperatur ABS/PC: –40 bis +80 °C/–40 bis +100 °C, Brennverhalten nach UL 94 ABS/PC: HB/V 2, Durchschlagsfestigkeit ABS/PC: 24/30 kV, Farbe: hellgrau RAL 7035. Aus ABS. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße, Deckelhöhe (Dh)): 03228000, B 120, L 122, H 105 mm, Dh 35
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
105 mm
Länge:
122 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.324 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bopla universalgehäuse, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,43*
€ 32,79*
€ 5,90*
ab € 20,91*
€ 32,80*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 28,61*
€ 39,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,07*
€ 45,10*
€ 3,50*
ab € 42,26*
€ 55,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 22,65*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,43*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,50*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.