Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Metallfilmwiderstand, 1 Ω, 100 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 1 Ω, 100 W, ±1 %
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 1 Ω, 100 W, ±1 %
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 1 Ω, 100 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-60E756
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP9100-1.00-1%
EAN/GTIN:
     4099879697219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Leistungs-Metallfilmwiderstände 15 bis 100 Watt Toleranz 1,0 % im TO-Gehäuse Typ Caddock MP 915/925/930/9100. In geringer Induktivität, montierbar auf Kühlelemente, mit wärmeableitender Keramik-Montageauflagefläche Mit 100 Watt Nennlast Toleranz Typ MP 9100.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungs-Metallfilmwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
4.95 mm
Höhe:
20.7 mm
Länge:
15.75 mm
Leistung:
100 W
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1 Ω
Temperaturkoeffizient:
-20/80 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00592 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand 100w, leistungswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 25,00*
ab € 9,01*
€ 14,05*
1 Tag
36
1
€ 5,95*
ab € 7,72*
€ 15,22*
1
€ 8,95*
ab € 8,69*
€ 16,86*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,53*
€ 17,18*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,77*
€ 19,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,95*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-53
ab € 23,99*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK452-37,5SA
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.