Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 11K/W, 37.5mm x 29mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper 11K/W, 37.5mm x 29mm x 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6744703
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK452-37,5SA
EAN/GTIN:
     5059040078505
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Länge = 37.5mm
Breite = 29mm
Höhe = 25mm
Abmessungen = 37.5 x 29 x 25mm
Wärmewiderstand = 11K/W
Farbe = Schwarz

Der angegebene Wärmewiderstand gilt bei vertikalen Lamellen in freier Luft. Die Längenabmessung bezieht sich auf die Extraktionslänge entlang der Lamellen. Flachbauweise, B x H: 29 x 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
37.5mm
Breite:
29mm
Höhe:
25mm
Abmessungen:
37.5 x 29 x 25mm
Wärmewiderstand:
11K/W
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 6744703, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK45237,5SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074733
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.