Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitpad, 0.9W/m·K, Fiberglas, Stärke 0.178mm, 21.97 x 16.51mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1692234
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SP400-0.007-00-53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 21.97 x 16.51mm
Dicke = 0.178mm
Länge = 21.97mm
Breite = 16.51mm
Wärmeleitfähigkeit = 0.9W/m·K
Material = Fiberglas
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +180°C
Härte = Shore A 85
Material Markenname = Sil-Pad 400
Betriebstemperaturbereich = -60 → +180 °C

Isolatoren Sil-Pad 400. Die Sil-Pad 400-Isolatoren sind auf Siliziumgummi und Glasfasern basierende Isolatoren Dieses schwer entflammbare Material wirkt als Wärmeleitungsisolator. Die Isolatoren haben ausgezeichnete mechanische und physische Eigenschaften. Sie sind beständig gegenüber Reinigungsflüssigkeiten. Die Glasfaserverstärkung sorgt für ausgezeichnete Materialbeständigkeit. Die biegsamen Oberflächen sorgen für perfekten Oberflächenkontakt sowie ausgezeichnete Wärmeableitung. Die Sil-Pad 400-Isolatoren sind ungiftig Anwendungen: Verwendung als Isolatoren zwischen Leistungsbauelementen und Kühlkörpern.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
21.97 x 16.51mm
Dicke:
0.178mm
Länge:
21.97mm
Breite:
16.51mm
Wärmeleitfähigkeit:
0.9W/m·K
Material:
Fiberglas
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Härte:
Shore A 85
Material Markenname:
Sil-Pad 400
Betriebstemperaturbereich:
-60 → +180 °C
Weitere Suchbegriffe: 1692234, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SP40000070053, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,58*
€ 49,4802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,93*
€ 48,7067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,37*
€ 44,4703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.