Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddock MP9100 Metallschicht-Lastwiderstand Widerstand 100Ω ±1% / 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Caddock MP9100 Metallschicht-Lastwiderstand Widerstand 100Ω ±1% / 100W
Artikel-Nr.:
     108EL-3778699
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP9100-100-1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand = 100Ω
Leistung = 100W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MP9100
Gehäuse-Form = TO-247
Temperaturkoeffizient = -20 → +80ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Schichtwiderstände 100 W Serie MP9100. Leistungswiderstände (Film) in TO-247-Gehäuse Induktionsfrei, ideal für Hochfrequenzschaltungen. Elektrisch isoliertes Gehäuse (1500 V eff.).
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
100W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MP9100
Gehäuse-Form:
TO-247
Temperaturkoeffizient:
-20 → +80ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand 100w, leistungswiderstand, 3778699, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP91001001%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 25,00*
ab € 9,01*
€ 14,05*
1 Tag
36
1
€ 5,95*
ab € 7,72*
€ 15,22*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,69*
€ 16,86*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,53*
€ 17,18*
1
€ 6,90*
ab € 13,77*
€ 19,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,95*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-53
ab € 23,99*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK452-37,5SA
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.