Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Schottky-Gleichrichter, 50 V, 1 A, DO213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Schottky-Gleichrichter, 50 V, 1 A, DO213AB
SMD-Schottky-Gleichrichter, 50 V, 1 A, DO213AB
SMD-Schottky-Gleichrichter, 50 V, 1 A, DO213AB
Artikel-Nr.:
     4502-60A506
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SMS150
EAN/GTIN:
     4099879045911
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode, SMS150, Diotec SMD-Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode. Features * Niedriger Durchlassspannungsabfall * Hohe Verlustleistung * RoHS-konform Anwendungen * Ausgangsgleichrichtung in DC/DC-Wandlern * Verpolungsschutz * Freilaufende Dioden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-213AB
Kapazität:
80 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
50 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
50 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, gleichrichter 50v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,148*
Lager 4502
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,166*
1 Tag
4191
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,188*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,188*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,74*
€ 35,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 830,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.