Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SMS150 DO-213AB 50V Einzeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143562
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SMS150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
100er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SMS150 DO-213AB 50V Einzeln

Typ: SMS150
Gehäuse: DO-213AB
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Schottky-Diode - Gleichrichter
Sperrspannung U(R): 50 V
Durchlassstrom I(F): 1 A
Sperrstrom I(r): 500 µA
Konfiguration (Diode): Einzeln
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 30 A
Durchlassspannung U(F): 700 mV
Durchlassspannung Referenz: 1 A
Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter
Hersteller-Nr.: SMS150
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: mit Kappe
Breite: 55 mm
Bruttogewicht: 0.306 kg
Clip vorhanden: ja
dokumentenecht: ja
Höhe: 45 mm
Länge: 150 mm
Marke: Bic
nachfüllbar: nein
Schaftfarbe: transparent
Schreibfarbe: schwarz
Stiftart: Kugelschreiber
Strichbreite: 0,4 mm

Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, gleichrichter 50v, Diotec, SMS150, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,148*
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,166*
2 Tage
4191
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,188*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,188*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,74*
€ 35,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.