| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-556844-BP Herst.-Nr.: SMS150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SMS150 DO-213AB 50 V Einzeln
Schottky-Diode
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 700 mV · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 50 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 30 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Diotec | Marke: | Diotec | Konfiguration (Diode): | Einzeln | Gehäuseart (Halbleiter): | DO-213AB | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | SMS150 | Montageart: | Oberflächenmontage | Durchlassstrom I(F): | 1 A | Durchlassspannung U(F): | 700 mV | Durchlassspannung Referenz: | 1 A | Sperrstrom I(r): | 500 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 50 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): | 30 A | Sperrspannung U(R): | 50 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Schottky-Diode - Gleichrichter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,102* | € 0,148* | | | | | | | | 5000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,133* | € 0,166* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,188* | | | | Lager 102 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,188* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 25,74* | € 35,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|