Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, DD11.0124.1111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, DD11.0124.1111
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, DD11.0124.1111
Artikel-Nr.:
     4502-59P8748
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DD11.0124.1111
EAN/GTIN:
     4099889871494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Lieferung ohne zwingend erforderliche Sicherungshalterschublade, bitte separat bestellen, Stecker, DD11.0124.1111, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14 mit Netzschalter 2-polig, Sicherungshalter 2-polig. Features * Schalttafel montierbar * 3 Funktionen * Sicherungshalter für Sicherungseinsätze * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe Netzschalter:
grün
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Ja
Netzschalter vorhanden:
Ja
Plattenstärke:
8 mm
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Polzahl Sicherungshalter:
2-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,85*
€ 17,43*
1
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 17,43*
50
Frei Haus
ab € 14,4982*
€ 18,0486*
2 Tage
406
1
€ 14,99*
ab € 13,96*
€ 22,16*
2 Tage
169
1
€ 5,95*
ab € 14,38*
€ 25,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 400 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4301.1415
ab € 2,15*
Zubehör
Schurter
4787.1000
ab € 0,85*
Zubehör
Schurter
4301.1405
ab € 0,99*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 3,28*
Zubehör
Schurter
4300.0609
ab € 4,36*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
4787.2000
ab € 0,85*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,22*
Zubehör
Schurter
4301.1407
ab € 0,99*
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,22*
Zubehör
Schurter
4301.1413
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.