Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 7 x 2 mm, 12 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 7 x 2 mm, 12 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermögen
Feinsicherung 7 x 2 mm, 12 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermögen
Artikel-Nr.:
     4502-59P8154
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7010.9894.63
EAN/GTIN:
     4099889114102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 7010.9894.63, SCHURTER Die 7010.9894.63 ist eine flinke SMT-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten entwickelt wurde und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor dem Schmelzen oder Feuer zu schützen. Features * Material Keramikrohr * Material Endkappen verzinnte kupferlegierung * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten * Hohe Schaltleistung Anwendungen * Direkt auf Leiterplatten lötbar * Telekom * Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
300 A
Bauform:
7 x 2 mm
Durchmesser:
2 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
7 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
12 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung schurter, feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,14*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.