Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 7 x 2 mm, 1 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermögen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 7 x 2 mm, 1 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermögen,
Feinsicherung 7 x 2 mm, 1 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermögen,
Artikel-Nr.:
     4502-59P8141
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7010.9810.57
EAN/GTIN:
     4099889113976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 7010.9810.57, SCHURTER Die 7010.9810.57 ist eine flinke SMT-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten entwickelt wurde und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor dem Schmelzen oder Feuer zu schützen. Features * Material Keramikrohr * Material Endkappen verzinnte kupferlegierung * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten * Hohe Schaltleistung Anwendungen * Direkt auf Leiterplatten lötbar * Telekom * Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
300 A
Bauform:
7 x 2 mm
Durchmesser:
2 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
7 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 560,55*
€ 667,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 560,53*
€ 667,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.