Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 2,3 x 8 mm, 125 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltverm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 2,3 x 8 mm, 125 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltverm
Feinsicherung 2,3 x 8 mm, 125 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     4502-59P8047
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7010.6310.13
EAN/GTIN:
     4099889113181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Feinsicherung, 7010.6310.13, SCHURTER Die 7010.6310.13 ist eine flinke Subminiatur-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Keramikrohr * Material Axialleitungen kupfer verzinnt * Geeignet für Wellenlöten * Hohe Schaltleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
300 A
Bauform:
2,3 x 8 mm
Durchmesser:
2.36 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
8 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
125 mA
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung flink, axiale sicherung, feinsicherung 125ma, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,34*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,99*
1
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 3,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.