Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.
Artikel-Nr.:
     4502-59P1803
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6074
EAN/GTIN:
     4099889105742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.6074, SCHURTER Direkt lötbar auf Leiterplatte und Tiefes Ausschaltvermögen Anwendungen: * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Power Supply) für TV's und DVD's
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
8,5 x 8,5 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.