Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 1.25 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 1.25 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 00
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 1.25 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 00
Artikel-Nr.:
     4502-59P1789
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6045
EAN/GTIN:
     4099889105605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.6045, SCHURTER Direkt lötbar auf Leiterplatte und Tiefes Ausschaltvermögen Anwendungen: * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Power Supply) für TV's und DVD's
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
8,5 x 8,5 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1.25 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,59*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.