Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 1.25 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 1.25 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 00
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 1.25 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 00
Artikel-Nr.:
     4502-59P1768
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6015
EAN/GTIN:
     4099889105391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.6015, SCHURTER Direkt lötbar auf Leiterplatte und Tiefes Ausschaltvermögen Anwendungen: * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Power Supply) für TV's und DVD's
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
8,5 x 8,5 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1.25 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,44*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.