Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 630 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 630 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 00
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 630 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 00
Artikel-Nr.:
     4502-59P1765
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6012
EAN/GTIN:
     4099889105360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.6012, SCHURTER Direkt lötbar auf Leiterplatte und Tiefes Ausschaltvermögen Anwendungen: * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Power Supply) für TV's und DVD's
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
8,5 x 8,5 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
630 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung 630ma, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,44*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.