Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 800 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 800 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschal
Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 800 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschal
Artikel-Nr.:
     4502-59P1620
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.4250
EAN/GTIN:
     4099889104158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.4250, SCHURTER Kleinstsicherung, 6.4 mm, Flink F, 125 VAC, 125 VDC Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
6,4 x 8,8 mm
Durchmesser:
6.4 mm
Höhe:
8.8 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
800 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 4,09*
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 4,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.