Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 5 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 5 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltve
Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 5 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltve
Artikel-Nr.:
     4502-59P1608
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.4228
EAN/GTIN:
     4099889104035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.4228, SCHURTER Kleinstsicherung, 6.4 mm, Flink F, 125 VAC, 125 VDC Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
6,4 x 8,8 mm
Durchmesser:
6.4 mm
Höhe:
8.8 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
5 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 2,06*
€ 2,95*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,27*
1
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 4,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.